Hastings Filters Af894 | Phần tử Air Fltr 2-23/32 In. Lgth | 2xwr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ LỌC HASTINGS AF894 Phần tử lọc không khí Chiều dài 2-23/32 inch | AC3ZRL 2XWR3

HASTINGS FILTERS Phần tử lọc không khí AF894 Chiều dài 2-23/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3ZRL Kiểu: AF894Tham chiếu chéo: 2XWR3
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
€9.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí
Chiều cao2 23 / 32 "
Chiều dài2 23 / 32 "
Bên ngoài Dia.8.593
Chiều rộng8.593

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Mã HS8421310000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Bộ lọc động cơ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
BỘ LỌC HASTINGS AF945 Phần tử lọc không khí Chiều dài 1-9 / 16 inch | AC3ZUK 2XXA2 AF9451 9 / 16 "1 9 / 16 "10-3 / 32 "10 3 / 32 "€7.21
BỘ LỌC HASTINGS AF971 Phần tử lọc không khí Chiều dài 2-5/8 inch | AC3ZUL 2XXA3 AF9712.625 "2.625 "10.031 "10.031 "€16.03
BỘ LỌC HASTINGS AFC1253 Phần tử lọc không khí / cabin Chiều dài 9-3 / 32 inch | AC3ZVP 2XXE7 AFC125325 / 32 "9 3 / 32 "-8 15 / 32 "€14.16
BỘ LỌC HASTINGS Phần tử lọc khí AFC1005 / cabin Chiều dài 11-5 / 8 inch | AC3ZVX 2XXF6 AFC100531 / 32 "11.625 "-6.5 "€12.35
BỘ LỌC HASTINGS Phần tử lọc không khí AFC1009 / cabin Chiều dài 11-7 / 16 inch | AC3ZVY 2XXF8 AFC100911 / 16 "11.437 "-8.875 "€14.24
BỘ LỌC HASTINGS AFC1218 Phần tử lọc không khí / cabin Chiều dài 9-3 / 8 inch | AC3ZWF 2XXG7 AFC12183 / 4 "9.375 "-8.5 "€12.22
BỘ LỌC HASTINGS AFC1284 Phần tử lọc không khí / cabin Chiều dài 11-1 / 2 inch | AC3ZWK 2XXH2 AFC12841 3 / 32 "11.5 "-7 5 / 16 "€10.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HASTINGS FILTERS Phần tử lọc không khí AF894 Chiều dài 2-23/32 inch
€9.70 /đơn vị