Harvel Clear H436020ls | Bộ chuyển đổi nam Pvc 40 2 Inch Mnpt X Dung môi | 2cfc8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HARVEL CLEAR H436020LS Bộ chuyển đổi nam Pvc 40 2 inch Mnpt x Solvent | AB9DXC 2CFC8

HARVEL CLEAR H436020LS Bộ chuyển đổi nam Pvc 40 2 inch Mnpt x Dung môi

Trong kho
Khoản mục: AB9DXC phần: H436020LSTham chiếu chéo: 2CFC8
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
€142.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nam
Vật liệu cơ thểPVC
MàuTrong sáng
Kiểu kết nốiMNPT x Dung môi
Max. Sức ép170 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống2"
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
HARVEL CLEAR H436005LS Bộ chuyển đổi nam Pvc 1/2 inch Mnpt x Solvent | AB9DWY 2CFC3 H436005LS360 psi ở 73 độ F1 / 2 "€42.88
HARVEL CLEAR H436007LS Bộ chuyển đổi nam Pvc 3/4 inch Mnpt x Solvent | AB9DWZ 2CFC4 H436007LS280 psi ở 73 độ F3 / 4 "€47.05
HARVEL CLEAR H436010LS Bộ chuyển đổi nam Pvc 40 1 inch Mnpt x Solvent | AB9DXA 2CFC5 H436010LS270 psi ở 73 độ F1"€69.60
HARVEL CLEAR H436015LS Male Adapter 40 1-1 / 2 Inch Mnpt x Solvent | AB9DXB 2CFC7 H436015LS200 psi ở 73 độ F1.5 "€117.82
HARVEL CLEAR H436025LS Male Adapter 40 2-1 / 2 Inch Mnpt x Solvent | AB9DXD 2CFC9 H436025LS180 psi ở 73 độ F2.5 "€399.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HARVEL CLEAR H436020LS Bộ chuyển đổi nam Pvc 40 2 inch Mnpt x Dung môi
€142.96 /đơn vị