Harvel Clear H417005ls | Elb. 45 độ 1/2 inch. Dung Môi Pvc Clr | 2cey3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HARVEL CLEAR H417005LS Khuỷu tay 45 Độ 1/2 inch Dung môi Pvc Clear | AB9DVZ 2CEY3

HARVEL CLEAR H417005LS Khuỷu tay 45 độ 1/2 inch Dung môi Pvc Clear

Trong kho
Khoản mục: AB9DVZ phần: H417005LSTham chiếu chéo: 2CEY3
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
€68.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 45 độ
Vật liệu cơ thểPVC
MàuTrong sáng
Kiểu kết nốiDung môi x Dung môi
Max. Sức ép360 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
HARVEL CLEAR H417007LS Elbow 45 Độ 3/4 inch Dung môi Pvc Clear | AB9DWA 2CEY4 H417007LS280 psi ở 73 độ F3 / 4 "€103.87
HARVEL CLEAR H417010LS Elbow 45 Độ 1 Inch Dung môi Pvc Clear | AB9DWB 2CEY5 H417010LS270 psi ở 73 độ F1"€121.70
HARVEL CLEAR H417020LS Elbow 45 Độ 2 Inch Dung môi Pvc Clear | AB9DWC 2CEY8 H417020LS170 psi ở 73 độ F2"€264.14
HARVEL CLEAR H417025LS Elbow 45 Độ 2 1/2 Inch Dung môi Pvc Clear | AB9DWD 2CEY9 H417025LS180 psi ở 73 độ F2.5 "€624.40
HARVEL CLEAR H417030LS Elbow 45 Độ 3 Inch Dung môi Pvc Clear | AB9DWE 2CEZ1 H417030LS155 psi ở 73 độ F3"€944.40
HARVEL CLEAR H417040LS Elbow 45 Độ 4 Inch Dung môi Pvc Clear | AB9DWF 2CEZ2 H417040LS130 psi ở 73 độ F4"€1,636.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HARVEL CLEAR H417005LS Khuỷu tay 45 độ 1/2 inch Dung môi Pvc Clear
€68.89 /đơn vị