vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HARVEL CLEAR H406007LS khuỷu tay 90 độ 3/4 inch Dung môi Pvc Clear | AB9DVR 2CEX4

HARVEL CLEAR H406007LS Khuỷu tay 90 độ 3/4 inch Dung môi Pvc Clear

Trong kho
Khoản mục: AB9DVR phần: H406007LSTham chiếu chéo: 2CEX4
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
€47.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểPVC
MàuTrong sáng
Kiểu kết nốiDung môi x Dung môi
Max. Sức ép280 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
HARVEL CLEAR H406005LS khuỷu tay 90 độ 1/2 inch Dung môi Pvc Clear | AB9DVQ 2CEX3 H406005LS360 psi ở 73 độ F1 / 2 "€44.17
HARVEL CLEAR H406010LS khuỷu tay 90 độ 1 inch Dung môi Pvc Clear | AB9DVT 2CEX5 H406010LS270 psi ở 73 độ F1"€82.82
HARVEL CLEAR H406012LS khuỷu tay 90 độ 1 1/4 inch Dung môi Pvc Clear | AB9DVU 2CEX6 H406012LS220 psi ở 73 độ F1.25 "€136.51
HARVEL CLEAR H406015LS Elbow 90 Độ 1 1/2 Inch Dung môi Pvc Clear | AB9DVV 2CEX7 H406015LS200 psi ở 73 độ F1.5 "€143.80
HARVEL CLEAR H406020LS Elbow 90 Độ 2 Inch Dung môi Pvc Clear | AB9DVW 2CEX8 H406020LS170 psi ở 73 độ F2"€232.58
HARVEL CLEAR H406025LS khuỷu tay 90 độ 2 1/2 inch Dung môi Pvc Clear | AB9DVX 2CEX9 H406025LS180 psi ở 73 độ F2.5 "€623.60
HARVEL CLEAR H406040LS Elbow 90 Độ 4 Inch Dung môi Pvc Clear | AB9DVY 2CEY2 H406040LS130 psi ở 73 độ F4"€1,276.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HARVEL CLEAR H406007LS Khuỷu tay 90 độ 3/4 inch Dung môi Pvc Clear
€47.54 /đơn vị