vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HARVEL CLEAR H401020LS Tee 2 Inch Dung môi Pvc Clear | AB9DVM 2CEW8

HARVEL CLEAR H401020LS Tee 2 inch Pvc dung môi rõ ràng

Trong kho
Khoản mục: AB9DVM phần: H401020LSTham chiếu chéo: 2CEW8

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€266.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểPVC
MàuTrong sáng
Kiểu kết nốiDung môi x Dung môi x Dung môi
Max. Sức ép170 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống2"
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
HARVEL CLEAR H401005LS Tee Pvc Dung môi 40 1/2 inch | AB9DVG 2CEW3 H401005LS360 psi ở 73 độ F1 / 2 "€53.04
HARVEL CLEAR H401007LS Tee 3/4 inch Dung môi Pvc Clear | AB9DVH 2CEW4 H401007LS280 psi ở 73 độ F3 / 4 "€60.05
HARVEL CLEAR H401010LS Tee 1 Inch Dung môi Pvc Clear | AB9DVJ 2CEW5 H401010LS270 psi ở 73 độ F1"€107.87
HARVEL CLEAR H401012LS Tee Pvc 40 1-1 / 4 Inch Solvent | AB9DVK 2CEW6 H401012LS220 psi ở 73 độ F1.25 "€160.52
HARVEL CLEAR H401015LS Tee Pvc 40 1-1 / 2 Inch Solvent | AB9DVL 2CEW7 H401015LS200 psi ở 73 độ F1.5 "€192.95
HARVEL CLEAR H401025LS Tee Pvc 40 2-1 / 2 Inch Solvent | AB9DVN 2CEW9 H401025LS180 psi ở 73 độ F2.5 "€820.48
HARVEL CLEAR H401040LS Tee 4 Inch Dung môi Pvc Clear | AB9DVP 2CEX2 H401040LS130 psi ở 73 độ F4"€1,848.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HARVEL CLEAR H401020LS Tee 2 inch Pvc dung môi rõ ràng
€266.60 /đơn vị