HARTELL Bơm ngưng tụ SC-1A-115/230, 115/230V, 3.7/7.46A, 1/2 HP, Kích thước đầu 45 ft.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm loại bỏ nước ngưng |
Kích cỡ đầu | 45 ' |
Chiều cao | 19 " |
HP | 1/2 |
Kích thước đầu vào | 1-1 / 2 "FNPT |
Dòng điện vào | 3.7 / 7.46A |
Chiều dài | 12 " |
Bên ngoài Dia. | 3/4 "FNPT |
Bảng thông số sản phẩm | hartell-sc-1a-115-230.pdf |
Bơm RPM | 3450 |
Dung tích hồ chứa | 4 Gal |
Vật liệu hồ chứa | Nhôm đúc |
Kiểu | Không có công tắc phụ |
điện áp | 115 / 230V |
Chiều rộng | 12 " |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Kiểu | HP | Dòng điện vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-1AX-115/230 | 115 / 230V | Với công tắc phụ | 1/2 | 3.7 / 7.46A | €1,772.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.