HARTELL Máy bơm nước ngưng PABX-115, 115V, 1/20 HP tại 3000 vòng/phút, 1.6A, lực nâng tối đa 22 ft.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm loại bỏ nước ngưng |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Chiều cao | 9.75 " |
HP | 1/20 |
Kích thước đầu vào | 3/4 "FNPT |
Dòng điện vào | 1.6A |
Chiều dài | 6" |
Tối đa Thang máy | 22 ' |
Bảng thông số sản phẩm | hartell-pabx-115.pdf |
điện áp | 115V |
Chiều rộng | 9.25 " |
Sản phẩm | Mô hình | HP | Dòng điện vào | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
TỔNG ĐÀI-230 | 1/25 | 0.84A | 230V | €380.75 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.