HARTELL L4-115/230 W/ALT ILET Bơm nước ngưng, 115/230V, 3.7/7.46A, 1/2 HP, Đầu vào thay thế
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm loại bỏ nước ngưng |
Chiều cao | 17 " |
HP | 1/2 |
Kích thước đầu vào | 1-1 / 2 FNPT |
Loại đầu vào | Với đầu vào thay thế |
Dòng điện vào | 3.7 / 7.46A |
Chiều dài | 8" |
Tối đa Thang máy | 45 ' |
Bên ngoài Dia. | 1 "FNPT |
Bảng thông số sản phẩm | hartell-l4-115-230-w-alt-inlet.pdf |
Bơm RPM | 3450 |
Dung tích hồ chứa | 2 Gal |
Vật liệu hồ chứa | Nhôm đúc |
Kiểu | Không có công tắc phụ |
điện áp | 115 / 230V |
Chiều rộng | 10 " |
Mô hình | điện áp | Kiểu | Bơm RPM | Loại đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
L4-115 / 230 | 115 / 230V | Không có công tắc phụ | 3450 | Không có đầu vào thay thế | €1,358.22 | RFQ
|
L4X-115/230 | 115 / 230V | Với công tắc phụ | 3450 | Không có đầu vào thay thế | €1,348.33 | RFQ
|
ĐẦU VÀO L4X-115/230 W / ALT | 115 / 230V | Với công tắc phụ | 3450 | Với đầu vào thay thế | €1,369.83 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.