HARTELL Máy bơm ngưng tụ KL-1DG-277, Định mức toàn thể, 277V, 0.53A, Lực nâng tối đa 18 ft
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm loại bỏ nước ngưng |
Chiều cao | 4.75 " |
HP | 1/30 |
Kích thước đầu vào | 1 "đến 1 3/4" |
Dòng điện vào | 0.53A |
Chiều dài | 10 " |
Tối đa Thang máy | 18 ' |
Tối đa Nhiệt độ. | 212 độ F |
Bảng thông số sản phẩm | hartell-kl-1dg-115.pdf |
Dung tích hồ chứa | 1/4 cô gái |
điện áp | 277V |
Chiều rộng | 5.5 " |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Dòng điện vào | HP | Kích thước đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL-1DG-115 | 115V | 1.4A | 1/30 | 1 "đến 1 3/4" | €258.24 | RFQ
| |
KL-1DG-230 | 230V | 0.55A | 1/30 | 1 "đến 1 3/4" | €297.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.