HARTELL Bơm ngưng tụ AL2-X230, 230V, 1.5A, 1/10 HP, Tối đa 20 ft. Đầu bơm, công tắc phụ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm loại bỏ nước ngưng |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Chiều cao | 9" |
HP | 1/10 |
Dòng điện vào | 1.5A |
Bên trong Dia. | Đầu vào 1-3 / 8 " |
Chiều dài | 10 " |
Nhiệt độ hoạt động. | 150 độ. F |
Kích thước ổ cắm | 3/8 "FNPT |
Bảng thông số sản phẩm | hartell-al2-115.pdf |
Đầu bơm | 20 ' |
Bơm RPM | 3000 |
Dung tích hồ chứa | 2 Gal |
Vật liệu hồ chứa | Nhôm đúc |
Kiểu | Với công tắc phụ |
điện áp | 230V |
Chiều rộng | 12 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.