vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xi lanh điều tiết khí chuyên dụng HARRIS KH1141 Hydrogen-methane Cga-350 | AF9KLA 30AA74

HARRIS KH1141 Xi lanh điều chỉnh khí đặc biệt Hydrogen-methane Cga-350

Trong kho
Khoản mục: AF9KLA Kiểu máy: KH1141Tham chiếu chéo: 30AA74
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
€1,083.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh khí đặc biệt
Body Dia.2"
Vật liệu cơ thểThau
Hệ số khối lượng0.06
Giao hàng tận nơi0 đến 500 psi
Phạm vi áp suất phân phối0 đến 500 psi
Vật liệu màng316L thép không gỉ
Dịch vụ gasHydro / Mêtan
Kích thước đo2"
Đồng hồ đo áp suất giao hàng1000 psi
Kết nối đầu vàoCGA-350
Tối đa Áp suất đầu vào3000 psig
Kết nối đầu raVan màng 1/4 "FNPT với đầu nối ống 1/4"
Chiều dài tổng thể8.25 "
Khả năng điều chỉnhHeavy Duty
Các giai đoạnHai
Đồng hồ đo áp suất cung cấp4000 psig

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.11
Chiều cao tàu (cm)24.13
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS8481100090

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại cung cấp bộ điều chỉnh (Xi lanh)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngBody Dia.Vật liệu cơ thểDịch vụ gasĐồng hồ đo áp suất giao hàngKết nối đầu vàoVật chấtTối đa Áp suất đầu vàoGiá cả
HARRIS KH1000 Điều Chỉnh Khí 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (KHÔNG KHÍ)2.125 "Đồng thau mạ ChromeCạc-bon đi-ô-xít30 PSICGA-320Đồng thau mạ Chrome3000 psi€518.60
HARRIS KH1001 Điều Chỉnh Khí 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (KHÔNG KHÍ)2.125 "Đồng thau mạ ChromeCạc-bon đi-ô-xít100 PSICGA-320Đồng thau mạ Chrome3000 psi€517.36
HARRIS KH1002 Điều Chỉnh Gas 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (KHÔNG KHÍ)2.125 "Đồng thau mạ ChromeCạc-bon đi-ô-xít200 PSICGA-320Đồng thau mạ Chrome3000 psi€503.12
HARRIS KH1003 Điều Hòa Khí 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (KHÔNG KHÍ)2.125 "Đồng thau mạ ChromeHydro30 PSICGA-350Đồng thau mạ Chrome3000 psi€518.60
HARRIS KH1004 Điều Chỉnh Khí 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (KHÔNG KHÍ)2.125 "Đồng thau mạ ChromeHydro100 PSICGA-350Đồng thau mạ Chrome3000 psi€526.35
HARRIS KH1005 Điều Chỉnh Khí 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (KHÔNG KHÍ)2.125 "Đồng thau mạ ChromeHydro200 PSICGA-350Đồng thau mạ Chrome3000 psi€503.12
HARRIS KH1006 Điều Hòa Khí 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (KHÔNG KHÍ)2.125 "Đồng thau mạ ChromeHydro400 PSICGA-350Đồng thau mạ Chrome3000 psi€574.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HARRIS KH1141 Xi lanh điều chỉnh khí đặc biệt Hydrogen-methane Cga-350
€1,083.64 /đơn vị