vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HARRIS KH1080 Điều Hòa Khí 590 Cga 0-50 Psi | AD6PQU 46Z555

HARRIS KH1080 Bộ điều chỉnh khí gas 590 Cga 0-50 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD6PQU Kiểu máy: KH1080Tham chiếu chéo: 46Z555
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
€876.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh khí đặc biệt
Body Dia.2"
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Chrome
Đầu vào kết nối CGA590
Hệ số khối lượng0.080
Xylanh khíKhí công nghiệp
Giao hàng tận nơi0-50 PSI
Phạm vi áp suất phân phối0-50 PSI
Vật liệu màng316L thép không gỉ
Tốc độ dòng400 SCFH (KHÔNG KHÍ)
Dịch vụ gasKhí công nghiệp
Kích thước đo2"
Đồng hồ đo áp suất giao hàng100 PSI
Kết nối đầu vàoCGA-590
Máy đo đầu vàoXUẤT KHẨU PSIG
Vật chấtĐồng thau mạ Chrome
Tối đa Áp suất đầu vào3000 psi
Kết nối đầu ra1/4 "Lắp ống
Chiều dài tổng thể5.63 "
Mức áp suấtXUẤT KHẨU PSIG
Các giai đoạnĐộc thân
Đồng hồ đo áp suất cung cấp4000 psi
KiểuGiai đoạn đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.31
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8481100090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngBody Dia.Vật liệu cơ thểDịch vụ gasĐồng hồ đo áp suất giao hàngKết nối đầu vàoVật chấtTối đa Áp suất đầu vàoGiá cả
HARRIS KH1000 Điều Chỉnh Khí 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (KHÔNG KHÍ)2.125 "Đồng thau mạ ChromeCạc-bon đi-ô-xít30 PSICGA-320Đồng thau mạ Chrome3000 psi€518.60
HARRIS KH1001 Điều Chỉnh Khí 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (KHÔNG KHÍ)2.125 "Đồng thau mạ ChromeCạc-bon đi-ô-xít100 PSICGA-320Đồng thau mạ Chrome3000 psi€517.36
HARRIS KH1002 Điều Chỉnh Gas 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (KHÔNG KHÍ)2.125 "Đồng thau mạ ChromeCạc-bon đi-ô-xít200 PSICGA-320Đồng thau mạ Chrome3000 psi€503.12
HARRIS KH1003 Điều Hòa Khí 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (KHÔNG KHÍ)2.125 "Đồng thau mạ ChromeHydro30 PSICGA-350Đồng thau mạ Chrome3000 psi€518.60
HARRIS KH1004 Điều Chỉnh Khí 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (KHÔNG KHÍ)2.125 "Đồng thau mạ ChromeHydro100 PSICGA-350Đồng thau mạ Chrome3000 psi€526.35
HARRIS KH1005 Điều Chỉnh Khí 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (KHÔNG KHÍ)2.125 "Đồng thau mạ ChromeHydro200 PSICGA-350Đồng thau mạ Chrome3000 psi€503.12
HARRIS KH1006 Điều Hòa Khí 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (KHÔNG KHÍ)2.125 "Đồng thau mạ ChromeHydro400 PSICGA-350Đồng thau mạ Chrome3000 psi€574.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HARRIS KH1080 Bộ điều chỉnh khí gas 590 Cga 0-50 Psi
€876.40 /đơn vị