Máy hàn Harris 447nc-15-1/4 L | Bộ điều chỉnh đường ống | 6xr40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HARRIS 447NC-15-1 / 4 L Bộ điều chỉnh đường ống | AF2TMB 6XR40

HARRIS Bộ điều chỉnh đường ống 447NC-15-1/4 L

Trong kho
Khoản mục: AF2TMB Model: 447NC-15-1/4 LTham chiếu chéo: 6XR40
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
€527.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh gas
Vật liệu cơ thểThau
Hệ số khối lượng0.530
Giao hàng tận nơi0 đến 15 scfh
Phạm vi áp suất phân phối0 đến 15 psi
Vật liệu màngNeoprene
Dịch vụ gasNhiên liệu
Kích thước đo2-1 / 2 "
Đồng hồ đo áp suất giao hàng30 scfh
Kết nối đầu vào1/4 "FNPT
Tối đa Áp suất đầu vào400 psi
Kết nối đầu ra9/16 "-18 LH
Chiều dài tổng thể7"
Khả năng điều chỉnhHeavy Duty
Các giai đoạnĐộc thân

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi áp suất phân phốiDịch vụ gasĐồng hồ đo áp suất giao hàngKết nối đầu raGiá cả
HARRIS 447-50-1 / 4 L Bộ điều chỉnh đường ống | AF2TMC 6XR41 447-50-1 / 4 L0 đến 50 psiNhiên liệu100 scfh9/16 "-18 LH€569.57
HARRIS 447-50-1 / 4 R Bộ điều chỉnh đường ống | AF2TMD 6XR42 447-50-1 / 4 R0 đến 50 psiÔxy100 scfh9/16 "-18 RH€621.57
HARRIS 447-200-1 / 4 R Bộ điều chỉnh đường ống | AF2TMF 6XR44 447-200-1 / 4 R0 đến 200 psiÔxy400 scfh9/16 "-18 RH€587.09
HARRIS 447-50-1 / 4 Bộ điều chỉnh đường ống RF | AF2TMG 6XR45 447-50-1 / 4 RF0 đến 50 psiKhông khí, trơ100 scfh5/8 "-18 RH€558.39
HARRIS 447-125-1 / 4 Bộ điều chỉnh đường ống RF | AF2TMH 6XR46 447-125-1 / 4 RF0 đến 125 psiKhông khí, trơ200 scfh5/8 "-18 RH€559.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HARRIS Bộ điều chỉnh đường ống 447NC-15-1/4 L
€527.35 /đơn vị