Máy hàn Harris 447-nc-15 Cr | Trạm điều chỉnh | 6xr39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều chỉnh ga HARRIS 447-NC-15 CR | AF2TMA 6XR39

HARRIS Bộ điều chỉnh trạm CR 447-NC-15

Trong kho
Khoản mục: AF2TMA phần: 447-NC-15 CRTham chiếu chéo: 6XR39
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
€582.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh gas
Vật liệu cơ thểThau
Hệ số khối lượng0.530
Giao hàng tận nơi0 đến 15 scfh
Phạm vi áp suất phân phối0 đến 15 psi
Vật liệu màngNeoprene
Dịch vụ gasÔxy
Kích thước đo2-1 / 2 "
Đồng hồ đo áp suất giao hàng30 scfh
Kết nối đầu vào1/4 "FNPT
Tối đa Áp suất đầu vào400 psi
Kết nối đầu ra9/16 "-18 RH
Chiều dài tổng thể7"
Khả năng điều chỉnhHeavy Duty
Các giai đoạnĐộc thân

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8481100090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi áp suất phân phốiDịch vụ gasĐồng hồ đo áp suất giao hàngKết nối đầu raGiá cả
Bộ điều chỉnh trạm HARRIS 447NC-15-CL | AF2TLV 6XR34 447NC-15-CL0 đến 15 psiNhiên liệu30 scfh9/16 "-18 LH€555.24
Bộ điều chỉnh trạm HARRIS 447-50-CL | AF2TLW 6XR35 447-50-CL0 đến 50 psiNhiên liệu100 scfh9/16 "-18 LH€533.41
Bộ điều chỉnh trạm HARRIS 447-50-CR | AF2TLX 6XR36 447-50-CR0 đến 50 psiÔxy100 scfh9/16 "-18 RH€551.81
Bộ điều chỉnh trạm HARRIS 447-125-CR | AF2TLY 6XR37 447-125-CR0 đến 125 psiÔxy200 scfh9/16 "-18 RH€562.26
Bộ điều chỉnh trạm HARRIS 447-200-CR | AF2TLZ 6XR38 447-200-CR0 đến 200 psiÔxy400 scfh9/16 "-18 RH€549.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HARRIS Bộ điều chỉnh trạm CR 447-NC-15
€582.40 /đơn vị