Máy hàn Harris 330-500-580 | Bộ điều chỉnh 0-500 Psi | 5kz61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều chỉnh HARRIS 330-500-580 0-500 Psi | AE4JGX 5KZ61

HARRIS 330-500-580 Bộ điều chỉnh 0-500 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE4JGX phần: 330-500-580Tham chiếu chéo: 5KZ61

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€783.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh gas
Body Dia.2.75 "
Vật liệu cơ thểThau
Đầu vào kết nối CGA580
Đầu ra kết nối CGA1 / 4 "NPT
Hệ số khối lượng0.370
Xylanh khíArgon / Nitơ
Phạm vi áp suất phân phối0 đến 500 psi
Vật liệu màngThép không gỉ
Dịch vụ gasArgon, Nitơ
Kích thước đo2.5
Đồng hồ đo áp suất giao hàng600 psig
Kết nối đầu vàoCGA-580
Tối đa Áp suất đầu vào3000 psi
Kết nối đầu ra1 / 4 "NPT
Chiều dài tổng thể6.1 "
Khả năng điều chỉnhHeavy Duty
Các giai đoạnĐộc thân
KiểuGiai đoạn đơn, xi lanh lỏng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.3
Chiều cao tàu (cm)20.07
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)18.29
Mã HS9032896060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcVật liệu màngBody Dia.Vật liệu cơ thểDịch vụ gasĐồng hồ đo áp suất giao hàngKết nối đầu vàoMáy đo đầu vàoGiá cả
HARRIS 3100211 Bộ điều chỉnh / lưu lượng kế Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Bộ điều chỉnh lưu lượng kế-1.5-Argon, COXNUMXXUẤT KHẨU PSIGCGA-580-€467.53
Máy đo lưu lượng điều chỉnh HARRIS 301-AR60-580 | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Bộ điều chỉnh lưu lượng đo--ThépChất a gon0-60 CFHCGA-5800 đến 4000 psi€298.94
Máy đo lưu lượng điều chỉnh HARRIS 301-CD60-320 | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Bộ điều chỉnh lưu lượng đo--ThépCạc-bon đi-ô-xít0-60 CFHCGA-3200 đến 4000 psi€304.57
HARRIS 25-15C-300 điều chỉnh Axetylen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Bộ điều chỉnh gasNeoprene tăng cường chất xơ2.75 "Đồng thau rènAcetylen30CGA-300400 psi€306.01
HARRIS 25-15C-510 điều chỉnh Axetylen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Bộ điều chỉnh gasNeoprene tăng cường chất xơ2.75 "Đồng thau rènAcetylen30CGA-510400 psi€308.35
HARRIS 25-50C-510P điều chỉnh Propane | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PBộ điều chỉnh gasNeoprene tăng cường chất xơ2.75 "Đồng thau rèn-60CGA-510P400 psi€369.93
HARRIS 25GX-145 Bộ điều chỉnh Oxy | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Bộ điều chỉnh gasNeoprene tăng cường chất xơ2.75 "Đồng thau rènÔxy150CGA-5404000 psi€326.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HARRIS 330-500-580 Bộ điều chỉnh 0-500 Psi
€783.47 /đơn vị