Harrington Ptf2005 | Xe đẩy thép 1000 Lb. | 23xr96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xe đẩy HARRINGTON PTF2005 Thép 1000 Lb. | AF7ZMK 23XR96

HARRINGTON Xe đẩy PTF2005 Thép 1000 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AF7ZMK phần: PTF2005Tham chiếu chéo: 23XR96
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
€321.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXe đẩy
Phù hợp với mặt bích chùm W2-7 / 25 "đến 4"
Phù hợp với chiều cao chùm3"
Phòng Trưởng để Bảo lãnh3-7 / 10 "
Phòng đầu đến Trục6-7 / 10 "
Tải trọng1000 lb
Min. Đường cong bán kính13-4 / 5 "
Vật liệu bánh xeThép
Bánh xe Dia.3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8425190000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với mặt bích chùm WPhù hợp với chiều cao chùmTải trọngGiá cả
Xe đẩy HARRINGTON PT080 Thép 16000 Lb. | AF7ZMH 23XR94 PT0805-1/2" to 8-33/50"7/10 đến 6 "16,000 lb€3,943.85
Xe đẩy HARRINGTON PT100 Thép 20000 Lb. | AF7ZMJ 23XR95 PT1005-1/2" to 8-33/50"7/10 đến 6 "20,000 lb€3,943.85
Xe đẩy HARRINGTON PTF2010 Thép000 Lb. | AF7ZML 23XR97 PTF20102-7 / 25 "đến 5"7/10 đến 3 "2000 lb€426.88
Xe đẩy HARRINGTON PTF2020 Thép 4000 Lb. | AF7ZMM 23XR98 PTF20203-20/87" to 6-1/50"2/5 đến 4 "4000 lb€618.84
Xe đẩy HARRINGTON PTF2030 Thép 6000 Lb. | AF7ZMN 23XR99 PTF20303-20/87" to 6-1/50"3/10 đến 5 "6000 lb€918.32
Xe đẩy HARRINGTON PTF2050 Thép 10000 Lb. | AF7ZMP 23XT01 PTF20504-23/25" to 7-1/50"7/10 đến 5 "10000 lb€1,576.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HARRINGTON Xe đẩy PTF2005 Thép 1000 Lb.
€321.65 /đơn vị