Tủ lưu trữ y tế cột đôi HARLOFF MSSM82-00GK, Kích thước 76 x 42 x 29.6 inch, thép không gỉ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Độ sâu | 29.6 " |
Chiều cao | 76 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bảng thông số sản phẩm | harloff-mssm82-00gk.pdf |
Chiều rộng | 42 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 207.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 223.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 99.06 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSPM42-00GK | 29.25 " | 40.75 " | 40.1 " | €5,007.07 | ||
MSPM82-00GK | 29.6 " | 76 " | 42 " | €7,022.30 | RFQ
| |
MSPM83-00GK | 28 " | 81 " | 60 " | €8,680.16 | RFQ
| |
MSPM83-L0GEK | 28 " | 81 " | 60 " | €11,745.20 | RFQ
| |
MSPM84-00GK | 30.25 " | 77.75 " | 82.125 " | €13,023.34 | RFQ
| |
MSSM83-00GK | 28 " | 81 " | 60 " | €16,961.99 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.