Hansen Rd704lsl | Thân khớp nối (m)npt 1/4 Đồng thau | 31c919 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HANSEN RD704LSL Coupler Thân (m) npt 1/4 Đồng thau | AC4ZMN 31C919

HANSEN Thân khớp nối RD704LSL (m)npt 1/4 Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AC4ZMN phần: RD704LSLTham chiếu chéo: 31C919
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
€50.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Mã màuđỏ
Kết thúcThau
Nối ốngUNF nam
Loại khóaSleeve
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy21 cfm
Max. Sức ép15 psi
Kích thước đường ống9 / 16 "
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuNối ốngMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
HANSEN GR603 Thân Coupler (m) npt 1/4 Đồng thau | AC4ZLJ 31C891 GR603màu xanh lá(M) NPT1500 psi1 / 4 "€34.57
HANSEN GR603SL Thân Coupler (m) npt 1/4 Đồng thau | AC4ZLK 31C892 GR603SLmàu xanh lá(M) NPT100 psi1 / 4 "€41.32
HANSEN GR604RSL Thân Coupler (m) npt 1/4 Đồng thau | AC4ZLN 31C895 GR604RSLmàu xanh láUNF nam100 psi9 / 16 "€49.38
HANSEN GR605R Thân Coupler (m) npt 1/4 Đồng thau | AC4ZLQ 31C897 GR605Rmàu xanh lá(M) NPT1500 psi9 / 16 "€40.54
HANSEN RD703 Thân Coupler (m) npt 1/4 Đồng thau | AC4ZMJ 31C915 RD703đỏ(M) NPT1500 psi1 / 4 "€34.13
HANSEN RD703SL Thân Coupler (m) npt 1/4 Đồng thau | AC4ZMK 31C916 RD703SLđỏ(M) NPT15 psi1 / 4 "€35.29
HANSEN RD705LSL Coupler Thân (m) npt 1/4 Đồng thau | AC4ZMR 31C922 RD705LSLđỏ(M) NPT15 psi1 / 4 "€61.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HANSEN Thân khớp nối RD704LSL (m)npt 1/4 Đồng thau
€50.98 /đơn vị