Hansen L10 | Đầu nối khớp nối (m)npt 1/4 Thép không gỉ | 31c990 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HANSEN LL10 Coupler Cắm (m) npt 1/4 Thép không gỉ | AC4ZQE 31C990

HANSEN Phích Cắm Nối LL10 (m)npt 1/4 Thép Không Gỉ

Trong kho
Khoản mục: AC4ZQE phần: LL10Tham chiếu chéo: 31C990
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
€17.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kết thúcThép không gỉ
Nối ống(M) NPT
Loại trao đổiphổ cập
Loại khóaSleeve
Vật chấtThép không gỉ
Max. Dòng chảy24 cfm
Max. Sức ép2000 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
UPC094721722730

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7307923030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước BarbKích cỡ cơ thểNhiệt độ. Phạm viKết thúcNối ốngVật chấtMax. Dòng chảyGiá cả
Phích cắm HANSEN FA25P25M Coupler (m) npt 1/4 Thép / poly | AC4ZNC 31C932 FA25P25M1 / 4 "-1 / 4 "-20 độ đến 140 độ FChrome hóa trị ba(M) NPTThép / Polyurethane21 cfm€70.36
HANSEN 15E Coupler Plug (f) npt 1/4 Thép | AC4ZNZ 31C962 15E3 / 8 "-1 / 4 "-40 độ đến 250 độ FMạ kẽm(F) NPTThép24 cfm€16.64
Phích cắm HANSEN 12E Coupler (m) npt 1/4 Thép | AC4ZPA 31C963 12E1 / 8 "-1 / 4 "-40 độ đến 250 độ FMạ kẽm(M) NPTThép24 cfm€10.59
HANSEN LL11 Coupler Plug (f) npt 1/4 Thép không gỉ | AC4ZPX 31C983 LL111 / 4 "-1 / 4 "-40 độ đến 250 độ FThép không gỉ(F) NPTThép không gỉ24 cfm€19.45
HANSEN 11B Coupler Plug (f) npt 1/4 Brass | AC4ZPY 31C984 11B1 / 4 "-1 / 4 "-40 độ đến 250 độ FThau(F) NPTThau24 cfm€7.73
HANSEN 11 Phích cắm Coupler (f) npt 1/4 Thép | AC4ZPZ 31C985 111 / 4 "-1 / 4 "-40 độ đến 250 độ FMạ kẽm(F) NPTThép24 cfm€5.63
HANSEN 41 Phích cắm Coupler (f) npt 3/8 Thép | AC4ZQA 31C986 411 / 4 "-3 / 8 "-40 độ đến 250 độ FMạ kẽm(F) NPTThép45 cfm€11.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HANSEN Phích Cắm Nối LL10 (m)npt 1/4 Thép Không Gỉ
€17.80 /đơn vị