Hansen A5l | Khớp nối phích cắm (f)npt 1/4 Brass | 31c908 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HANSEN A5L Coupler Plug (f) npt 1/4 Brass | AC4ZMB 31C908

HANSEN Phích cắm nối A5L (f)npt 1/4 Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AC4ZMB phần: A5LTham chiếu chéo: 31C908
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
€19.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kết thúcThau
Nối ống(F) NPT
Loại khóaSleeve
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy21 cfm
Max. Sức ép1500 psi
Kích thước đường ống9 / 16 "
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbNối ốngKích thước đường ốngGiá cả
HANSEN 00A Coupler Plug (f) npt 1/4 Brass | AC4ZKX 31C880 00A-(F) NPT1 / 8 "€10.38
HANSEN 02A Coupler Plug (f) npt 1/4 Brass | AC4ZKY 31C881 02A-(F) NPT1 / 4 "€11.45
HANSEN 03A Coupler Plug (m) npt 1/4 Brass | AC4ZKZ 31C882 03A-(M) NPT1 / 4 "€10.22
HANSEN 04R Coupler Plug (m) npt 1/4 Brass | AC4ZLA 31C883 04R-(M) NPT9 / 16 "€11.54
HANSEN 05R Coupler Plug (f) npt 1/4 Brass | AC4ZLB 31C884 05R-(F) NPT9 / 16 "€20.50
Ống cắm Coupler HANSEN 07A Barb 1/4 Brass | AC4ZLC 31C885 07A1 / 4 "Ống hô-€12.78
Ống cắm Coupler HANSEN 08A Barb 1/4 Brass | AC4ZLD 31C886 08A5 / 16 "Ống hô-€72.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HANSEN Phích cắm nối A5L (f)npt 1/4 Đồng thau
€19.03 /đơn vị