Hansen 6ffs25 | Khớp Nối Nhanh Thủy Lực Nữ 1/4 In | 33m277 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ghép nối nhanh thủy lực HANSEN 6FFS25 Nữ 1/4 In | AC6FKQ 33M277

HANSEN Khớp nối nhanh thủy lực 6FFS25 Nữ 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AC6FKQ phần: 6FFS25Tham chiếu chéo: 33M277
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
€139.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mangThép không gỉ
Vòng biThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúcXóa Chromate
Tốc độ dòng3 gpm
Cơ chế khóaKhóa tay áo tiêu chuẩn
Max. Sức ép5075 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-4 độ đến 212 độ F
Trao đổi ParkerFEM251-4FP
Kích thước đường ống NPT1 / 4 "
Niêm phongBuna n
Vật liệu con dấuBuna n
Loại con dấuBuna n
Tắt máyMặt phẳng
Chất liệu tay áoThép mạ kẽm
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 212 F
Kích thước chủ đề1 / 4 "-18
KiểuMặt phẳng, nữ
Thiết kế vanHình ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7307225000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcTrao đổi ParkerKiểuGiá cả
Bộ ghép nối nhanh thủy lực HANSEN 6FFP25 Nam 1/4 In | AC6FKX 33M283 6FFP25Núm ty ghép thủy lựcFEM252-4FPMặt phẳng, nam€66.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HANSEN Khớp nối nhanh thủy lực 6FFS25 Nữ 1/4 In
€139.06 /đơn vị