Hansen 2607 | Khớp Nối Đầu Cắm (m)npt 1/4 Thép | 31d005 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HANSEN 2607 Phích cắm Coupler (m) npt 1/4 Thép | AC4ZQV 31D005

HANSEN 2607 Phích cắm Coupler (m) npt 1/4 Thép

Trong kho
Khoản mục: AC4ZQV phần: 2607Tham chiếu chéo: 31D005
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
€6.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kết thúcMạ kẽm
Nối ống(M) NPT
Loại trao đổiARO
Loại khóaSleeve
Vật chấtThép
Max. Dòng chảy32 cfm
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7307923030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNối ốngKích thước đường ốngGiá cả
HANSEN 2608 Phích cắm Coupler (m) npt 1/4 Thép | AC4ZQW 31D006 2608(M) NPT1 / 4 "€6.05
HANSEN 2609 Coupler Plug (f) npt 1/4 Thép | AC4ZQX 31D007 2609(F) NPT1 / 4 "€5.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HANSEN 2607 Phích cắm Coupler (m) npt 1/4 Thép
€6.06 /đơn vị