Hansen 1700e | Khớp Nối Thân Ống Barb 1/4 Đồng Thau | 31c958 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HANSEN 1700E Coupler thân ống Barb 1/4 đồng thau | AC4ZNV 31C958

HANSEN Thân ống nối 1700E Barb 1/4 Brass

Trong kho
Khoản mục: AC4ZNV phần: 1700ETham chiếu chéo: 31C958
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
€62.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích thước Barb3 / 8 "
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kết thúcThau
Nối ốngỐng hô
Loại trao đổiphổ cập
Loại khóaSleeve
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy24 cfm
Max. Sức ép2000 psi
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước BarbKích cỡ cơ thểKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKết thúcNối ốngLoại khóaGiá cả
HANSEN 1000E Coupler Thân (f) npt 1/4 Đồng thau | AC4ZNR 31C955 1000E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 độ đến 250 độ FThau(F) NPTSleeve€52.63
HANSEN 530E Thân Coupler (m) npt 1/2 Đồng thau | AC4ZNT 31C956 530E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 độ đến 250 độ FThau(M) NPTSleeve€108.75
HANSEN 1600E Coupler thân ống Barb 1/4 đồng thau | AC4ZNU 31C957 1600E2000 psi1 / 4 "1 / 4 "--40 độ đến 250 độ FThauỐng hôSleeve€56.45
HANSEN 4006E Coupler thân ống Barb 3/8 đồng thau | AC4ZNW 31C959 4006E1000 psi3 / 8 "3 / 8 "--40 độ đến 250 độ FThauỐng hôSleeve€82.79
HANSEN 3100E Thân Coupler (m) npt 1/4 Đồng thau | AC4ZNX 31C960 3100E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 độ đến 250 độ FThau(M) NPTSleeve€70.74
HANSEN 5300E Coupler Thân (m) npt 1/2 Đồng thau | AC4ZNY 31C961 5300E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 độ đến 250 độ FThau(M) NPTĐẩy để kết nối€83.12
HANSEN 400 Coupler Thân (f) npt 3/8 Đồng thau | AC4ZPB 31C964 4001000 psi-3 / 8 "1 / 4 "-40 độ đến 250 độ FThau(F) NPTSleeve€53.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HANSEN Thân ống nối 1700E Barb 1/4 Brass
€62.29 /đơn vị