HANKISON Máy sấy khí lạnh HPR25
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy sấy khí nén |
Bộ giá đỡ | Không |
Quản lý rừng cộng đồng | 25 |
Điểm sương | 46 độ F |
Kết thúc | Sơn bột Epoxy |
Amps đầy tải | 6.00 |
Vật liệu trao đổi nhiệt | Copper |
Lớp ISO | 6 |
Tối đa Máy nén khí HP | 7.5 |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 110 độ F |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 120 độ F |
Max. Sức ép | 250 psi |
Độ sâu tổng thể | 16 " |
Chiều cao tổng thể | 22 " |
Chiều rộng tổng thể | 15 " |
Giai đoạn | 1 |
Kích thước đường ống | 3 / 4 "NPT |
Power | 0.41kW |
làm lạnh | R-134A |
Máy nén lạnh (HP) | 1/4 |
UPC | 094700355706 |
điện áp | 115 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 33 |
Chiều cao tàu (cm) | 63.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.01 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.89 |
Mã HS | 8418690180 |
Quốc gia | KR |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Quản lý rừng cộng đồng | Kết thúc | Chiều rộng tổng thể | Kích thước đường ống | Amps đầy tải | Lớp ISO | Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR5-10 | 15 " | 10 | Sơn bột Epoxy | 13 " | 3/8 "OD | 2.52 | 6 | 110 độ F | €1,414.30 | ||
HPR15 | 15 " | 15 | Sơn bột Epoxy | 13 " | 3/8 "OD | 2.63 | 5 | 110 độ F | €1,887.85 | ||
HPR35 | 22 " | 35 | Sơn bột Epoxy | 15 " | 3 / 4 "NPT | 6.00 | 6 | 110 độ F | €2,726.54 | ||
HPR50 | 22 " | 50 | Sơn bột Epoxy | 20 " | 3 / 4 "NPT | 7.25 | 6 | 110 độ F | €3,928.82 | ||
HITN125 | 41 " | - | Sơn tĩnh điện | 18 " | - | 9.25A | - | 113 độ. F | €9,941.05 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.