Hammond Valve 967 2 | Van một chiều xoay bằng đồng thau 2 inch Fnpt | 1jbx6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN HAMMOND 967 2 Van kiểm tra xoay bằng đồng thau 2 inch Fnpt | AA9YCJ 1JBX6

HAMMOND VALVE 967 Van một chiều 2 van đồng thau 2 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AA9YCJ phần: 967 2Tham chiếu chéo: 1JBX6
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
€271.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra swing
Cap đến Trung tâm đầu vào2-11 / 16 "
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp0.75 đến 1 psi
Chiều dài4 9 / 32 "
Vật chấtThau
Tối đa Áp lực nướcCWP không sốc 200 psi
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Kích thước máy2"
UPC084738286882

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481301090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dàiKích thước máyGiá cả
VAN HAMMOND 967 1/2 Van Kiểm Tra Xoay Đồng Thau 1/2 Inch Fnpt | AA9YCD1JBX1 967 1 / 2FNPT2.125 "1 / 2 "€68.74
VAN HAMMOND 967 3/4 Van kiểm tra xoay bằng đồng thau 3/4 inch Fnpt | AA9YCE 1JBX2 967 3 / 4FNPT2 15 / 16 "3 / 4 "€78.76
VAN HAMMOND 967 1 Van kiểm tra xoay bằng đồng thau 1 inch Fnpt | AA9YCF 1JBX3 967 1FNPT2 23 / 32 "1"€112.04
VAN HAMMOND 967 1 1/4 Van một chiều xoay Đồng thau 1-1/4 Inch Fnpt | AA9YCG 1JBX4 967 1 1 / 4FNPT3.125 "1.25 "€148.61
VAN HAMMOND 967 1 1/2 Van một chiều xoay Đồng thau 1-1/2 Inch Fnpt | AA9YCH 1JBX5 967 1 1 / 2FNPT3.5 "1.5 "€185.29
VAN HAMMOND 968 1/2 Van kiểm tra xoay Đồng thau hàn 1/2 inch | AA9YCK1JBX8 968 1 / 2hàn2 17 / 32 "1 / 2 "€73.08
VAN HAMMOND 968 3/4 Van kiểm tra xoay Đồng thau hàn 3/4 inch | AA9YCL 1JBX9 968 3 / 4hàn3.125 "3 / 4 "€80.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAMMOND VALVE 967 Van một chiều 2 van đồng thau 2 inch Fnpt
€271.43 /đơn vị