Hamilton W-420-svb-1/2 | Bánh xe đẩy 850 Lb. 4 DX 2 Inch | 1ubn1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe đẩy HAMILTON W-420-SVB-1/2 850 Lb. 4 D x 2 Inch | AB3MDK 1UBN1

HAMILTON Bánh xe đẩy W-420-SVB-1/2 850 Lb. 4 Chiều x 2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB3MDK phần: W-420-SVB-1/2Tham chiếu chéo: 1UBN1
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
€398.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe caster
Đường kính lỗ khoan.1-4 / 7 "
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xeThép
Màu cốt lõiGói Bạc
Vật liệu cốt lõi303 thép không gỉ
Đồng hồ đo độ cứng70 đến 85 Bờ A
Phù hợp với trục1 / 2 "
Chiều dài trung tâm2.25 "
Chiều rộng trung tâm2-1 / 4 "
Tải Xếp hạng850 lb
Không đánh dấuKhông
Thay thế cho1UBL6
Chống lạiNước, Dầu, Hóa chất, Hầu hết các axit
Ống lót SpannerBao gồm
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ đến 600 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xeGói Bạc
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xeThép không gỉ
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8302200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài trung tâmĐường kính lỗ khoan.Dải đánh giá tải trọng CasterTải Xếp hạngKhông đánh dấuChống lạiỐng lót SpannerNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Bánh xe đẩy HAMILTON W-620-SVB-1/2 1200 Lb. 6 D x 2 Inch | AB3MDM 1UBN3 W-620-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000 đến 2999 lb.1200 lbKhôngNước, Dầu, Hóa chất, Hầu hết các axitBao gồm-30 độ đến 600 độ F€782.25
Bánh xe đẩy HAMILTON W-620-LP-3/4 1500 Lb. 6 D x 2 Inch | AB3MDN 1UBN5 W-620-LP-3/42.187 "1.187 "1000 đến 2999 lb.1500 lbNước, Dầu, Hóa chất nhẹKhông bao gồm-50 độ đến 300 độ F€79.37
Bánh xe đẩy HAMILTON W-820-LP-3/4 1750 Lb. 8 D x 2 Inch | AB3MDP 1UBN6 W-820-LP-3/42.187 "1.187 "1000 đến 2999 lb.1750 lbNước, Dầu, Hóa chất nhẹKhông bao gồm-50 độ đến 300 độ F€121.89
Bánh xe đẩy HAMILTON W-1030-LP-1 3600 Lb. 10 D x 3 Inch | AB3MDQ 1UBN7 W-1030-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000 đến 5999 lb.3600 lbNước, Dầu, Hóa chất nhẹKhông bao gồm-50 độ đến 300 độ F€257.39
Bánh xe đẩy HAMILTON W-1230-LP-1 4400 Lb. 12 D x 3 Inch | AB3MDR 1UBN8 W-1230-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000 đến 5999 lb.4400 lbNước, Dầu, Hóa chất nhẹKhông bao gồm-50 độ đến 300 độ F€322.86
Bánh xe đẩy HAMILTON W-620-SPB-1/2 960 Lb. 6 D x 2 Inch | AD7BDZ 4DB70 W-620-SPB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 đến 999 lb.960 lbNước, Dầu, Hóa chất nhẹBao gồm-50 độ đến 175 độ F€80.69
Bánh xe đẩy HAMILTON W-820-SPB-1/2 1200 Lb. 8 D x 2 Inch | AD7BEA 4DB71 W-820-SPB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000 đến 2999 lb.1200 lbNước, Dầu, Hóa chất nhẹBao gồm-50 độ đến 175 độ F€76.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAMILTON Bánh xe đẩy W-420-SVB-1/2 850 Lb. 4 Chiều x 2 Inch
€398.48 /đơn vị