Hamilton S-wh-4swf | Bánh Xe Xoay 700 Lb Đường Kính 4 Inch | 49h521 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAMILTON S-WH-4SWF Máy nướng bánh mì xoay 700 Lb 4 inch Dia | AG6WLR 49H521

HAMILTON Bánh xe tấm xoay S-WH-4SWF Đường kính 700 Lb 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG6WLR phần: S-WH-4SWFTham chiếu chéo: 49H521
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
€347.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiGói Bạc
Vật liệu cốt lõiNhôm
Đồng hồ đo độ cứng80 bờ A
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungmen xám
khung Vật liệuThép giả
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-5/8 x 3-5/8"
Tải Xếp hạng700 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3 x 3 "
Chiều cao tổng thể5.625 "
Vật liệu lõi tấm CasterAluminium
Khóa bánh xeKhông có khóa bao gồm
Vật liệu bánh xe tấmpolyurethane
Kích thước tấm4 x 5 "
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
Đường đuaBóng chính xác
Bánh xe thay thếMfr. Số W-420-SWF-1/2
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xeđỏ
Đường kính bánh xe4"
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.54
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8716903000

Chi tiết sản phẩm:

  • Phanh đĩa phanh (Không)
  • Bảo vệ luồng (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngPhanh Caster Bao gồmDải đánh giá tải trọng CasterTải Xếp hạngKhông đánh dấuKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểĐộ dày tấmGiá cả
Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-WH-6SPB Đường kính 960 Lb 6 inch | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "Không300 đến 999 lb.960 lb2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€254.32
Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-WH-8SPB Đường kính 1200 Lb 8 inch | AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 x 3 "Không1000 đến 2999 lb.1200 lb2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€316.14
Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-WH-4DB Đường kính 750 Lb 4 inch | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "300 đến 999 lb.750 lb2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€229.04
Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-WH-4MB Đường kính 1000 Lb 4 inch | AE6VRK 5VH89 S-WH-4MB3 x 3 "1000 đến 2999 lb.1000 lbKhông2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€198.61
Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-WH-4P Đường kính 800 Lb 4 inch | AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 x 3 "Không300 đến 999 lb.800 lb2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€174.60
Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-WH-6DB Đường kính 1250 Lb 6 inch | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "1000 đến 2999 lb.1250 lb2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€278.03
Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-WH-6FSB Đường kính 2000 Lb 6 inch | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "Không1000 đến 2999 lb.2000 lbKhông2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€284.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAMILTON Bánh xe tấm xoay S-WH-4SWF Đường kính 700 Lb 4 inch
€347.34 /đơn vị