Hamilton S-hs-4db | Bánh xe xoay 750 Lb 4 inch Dia. | 6azj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-HS-4DB Đường kính 750 Lb 4 inch | AE7WZH 6AZJ1

HAMILTON Bánh xe tấm xoay S-HS-4DB Đường kính 750 Lb 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE7WZH phần: S-HS-4DBTham chiếu chéo: 6AZJ1
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
€235.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiGang thep
Đồng hồ đo độ cứng90 bờ A
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMen đỏ
khung Vật liệuThép giả
Mô hình lỗA
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-7/16 x 4-15/16"
Tải Xếp hạng750 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.1 / 2 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3-3/8 x 5-1/4"
Chiều cao tổng thể5.625 "
Kích thước tấm4-1/2 x 6-1/2"
Độ dày tấm0.312 "
Loại đếA
Đường đuaBóng chính xác
Bánh xe thay thếMfr. Số W-420-DB-1/2
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác kín
Màu bánh xemàu xanh lá
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.91
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)9.21
Chiều rộng tàu (cm)6.67
Mã HS8302200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeBánh xe thay thếNhiệt độ. Phạm viVòng bi bánh xeMàu bánh xeĐường kính bánh xeGiá cả
Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-HS-4P Đường kính 800 Lb 4 inch | AE6VQK 5VH40 S-HS-4P5.625 "300 đến 999 lb.Hiện tượngMfr. Số W-420-P-3/4-50 độ đến 300 độ FTrục lănĐen4"€189.25
Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-HS-6P Đường kính 1200 Lb 6 inch | AE6VQL5VH56 S-HS-6P7.75 "1000 đến 2999 lb.Hiện tượngMfr. Số W-620-P-3/4-50 độ đến 300 độ FTrục lănĐen6"€192.37
Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-HS-8P Đường kính 1400 Lb 8 inch | AE6VQQ 5VH64 S-HS-8P9.75 "1000 đến 2999 lb.Hiện tượngMfr. Số W-820-P-3/4-50 độ đến 300 độ FTrục lănĐen8"€207.10
Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-HS-4MB Đường kính 1000 Lb 4 inch | AE7WZJ 6AZJ2 S-HS-4MB5.625 "1000 đến 2999 lb.Gang thepMfr. Số W-420-MB-1/2-40 độ đến 200 độ FBóng chính xác kínđỏ4"€216.12
Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-HS-6DB Đường kính 1200 Lb 6 inch | AE7WZK 6AZJ3 S-HS-6DB7.75 "1000 đến 2999 lb.polyurethaneMfr. Số W-620-DB-1/2-40 độ đến 200 độ FBóng chính xác kínmàu xanh lá6"€274.17
Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-HS-6FSB Đường kính 2000 Lb 6 inch | AE7WZL 6AZJ4 S-HS-6FSB7.75 "1000 đến 2999 lb.Thép giảMfr. Số W-6-FSB-1/2-40 độ đến 200 độ FBóng chính xác kínTrong sáng6"€287.98
Bánh xe tấm xoay HAMILTON S-HS-6MB Đường kính 1400 Lb 6 inch | AE7WZM 6AZJ5 S-HS-6MB7.75 "1000 đến 2999 lb.Gang thepMfr. Số W-620-MB-1/2-40 độ đến 200 độ FBóng chính xác kínđỏ6"€228.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAMILTON Bánh xe tấm xoay S-HS-4DB Đường kính 750 Lb 4 inch
€235.50 /đơn vị