Hamilton R-zfwh-6db | Bánh xe đẩy tấm cứng cỡ trung 6 inch, 1200 Lbs. Xếp hạng tải | 45h82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAMILTON R-ZFWH-6DB 6 inch Bánh xe đẩy dạng tấm cứng hạng trung, 1200 Lbs. Xếp hạng tải | CD2KXG 45AM82

HAMILTON Bánh xe tấm cứng hạng trung 6 inch R-ZFWH-6DB, 1200 Lbs. Xếp hạng tải

Trong kho
Khoản mục: CD2KXG phần: R-ZFWH-6DBTham chiếu chéo: 45AM82
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
€143.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm Caster
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng CasterNhiệm vụ trung bình
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõipolyurethane
Đồng hồ đo độ cứng90 bờ A
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMen
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông3 "x 3"
Tải Xếp hạng1200 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Tối đa Nhiệt độ.200 độ F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độ F
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-5/8" x 3-5/8"
Chiều cao tổng thể7.5 "
Kích thước tấm4 "x 4-1 / 2"
Bánh xe thay thế4DU68
Vòng bi bánh xeBanh
Màu bánh xemàu xanh lá
Đường kính bánh xe6"
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.92

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐồng hồ đo độ cứngLoại mangDải đánh giá tải trọng CasterĐộ cứngKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngTải Xếp hạngTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngGiá cả
HAMILTON S-ZFWH-6DB 6 inch Bánh xe xoay không đế xoay cỡ vừa HAMILTON, 1200 Lbs. Xếp hạng tải | CD2KXH 45AM89 S-ZFWH-6DB90 bờ A-Nhiệm vụ trung bình-3 "x 3"1200 lb200 độ F-40 độ F€289.34
HAMILTON S-ZFWH-8SPB 8 inch Bánh xe đẩy xoay không cần đế xoay cỡ trung bình, 1200 Lbs. Xếp hạng tải | CD2KXJ 45AM93 S-ZFWH-8SPB80 bờ A-Nhiệm vụ trung bình-3 "x 3"1200 lb175 độ F-50 độ F€334.67
HAMILTON R-FM-83NYB Bánh xe đẩy dạng tấm cứng hạng nặng 8 inch, 3200 Lbs. Xếp hạng tải | CD2KXK 45AN09 R-FM-83NYB85 Bờ D-Nhiệm vụ nặng nề-2-7/16" x 4-15/16"3200 lb200 độ F-30 độ F€591.31
HAMILTON S-ZFFM-83DB 8 inch Bánh xe đẩy không xoay Kingpinless hạng trung, 2500 Lbs. Xếp hạng tải | CD2KXL 45AN10 S-ZFFM-83DB90 bờ A-Nhiệm vụ trung bình-2-7/16" x 4-15/16"2500 lb200 độ F-40 độ F€457.80
HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D 6 inch Bánh xe đẩy không xoay Kingpinless hạng trung 2400 inch, 2 Lbs. Xếp hạng tải | CD45KXM 15ANXNUMX S-ZFWH-6SWC75D75 Bờ D-Nhiệm vụ trung bình-3 "x 3"2400 lb200 độ F-40 độ F€397.00
Bánh xe bánh xe rãnh chữ V HAMILTON R-SECJ-1025VH, Cứng, 3000 Lbs. Xếp hạng tải, Đường kính bánh xe 10 inch. | CH6RJZ 52YU10 R-SECJ-1025VH-Trục lăn-188 BHN2 5/8 x 3 "3000 lbs.--€386.96
HAMILTON R-ZFWH-6SWC75D Bánh xe đẩy không có đế kẹp, Polyurethane, 2400 Lbs. Xếp hạng tải, Đường kính bánh xe 6 inch. | CH6RKC 45AM98 R-ZFWH-6SWC75D-Bóng chính xác-75 Bờ D2 5/8 "x 3 5/8"2400 lbs.--€135.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAMILTON Bánh xe tấm cứng hạng trung 6 inch R-ZFWH-6DB, 1200 Lbs. Xếp hạng tải
€143.34 /đơn vị