Hamilton R-hs-ft35h | Bánh xe một mặt bích Chiều cao 5-3/8 Inch | 5vg40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAMILTON R-HS-FT35H Bánh xe một mặt 5-3 / 8 inch Chiều cao | AE6VNN 5VG40

HAMILTON R-HS-FT35H Bánh xe một mặt bích Chiều cao 5-3/8 inch

Trong kho
Mục: AE6VNN phần: R-HS-FT35HTham chiếu chéo: 5VG40
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
€216.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe một mặt bích
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xeGang thep
Màu cốt lõiđỏ
Vật liệu cốt lõiGang thep
Kết thúc khungMen đỏ
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗA
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-7/16 x 4-15/16"
Tải Xếp hạng500 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.1 / 2 "
Không đánh dấuKhông
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3-3/8 x 5-1/4"
Chiều cao tổng thể5.375 "
Kích thước tấm4-1/2 x 6-1/2"
Độ dày tấm1 / 4 "
Loại đếA
Bánh xe thay thếMfr. Số WFT-35H-3/4
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 450 độ F
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeđỏ
Đường kính bánh xe3.5 "
Vật liệu bánh xeGang thep
Chiều rộng bánh xe1.437 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8302200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeKích thước tấmĐộ dày tấmLoại đếBánh xe thay thếMàu bánh xeGiá cả
HAMILTON R-EHD-FT45H Bánh xe một mặt bích Chiều cao 7-3 / 4 inch | AE6VNA 5VG04 R-EHD-FT45H7.75 "3000 đến 5999 lb.Sắt dễ uốn5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Số WFT-45H-1màu xám€496.69
HAMILTON R-EHD-FT5FH Bánh xe một mặt bích 4200 Lb. Chiều cao 8 inch | AE6VNC 5VG06 R-EHD-FT5FH8"3000 đến 5999 lb.Thép giả5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Số WFT-5FH-1Gói Bạc€442.55
HAMILTON R-EHD-FT6H Bánh xe một mặt bích Chiều cao 8-9 / 16 inch | AE6VNE 5VG08 R-EHD-FT6H8 9 / 16 "1000 đến 2999 lb.Gang thep5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Số WFT-6H-1đỏ€355.78
HAMILTON R-EHD-FT82H Bánh xe một mặt bích Chiều cao 9-1 / 2 inch | AE6VNF 5VG09 R-EHD-FT82H9.5 "3000 đến 5999 lb.Gang thep5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Số WFT-82H-1đỏ€452.18
HAMILTON R-HS-FT51H Bánh xe một mặt bích Chiều cao 6-1 / 8 inch | AE6VNP 5VG41 R-HS-FT51H6.125 "1000 đến 2999 lb.Gang thep4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. Số WFT-51H-3/4đỏ€258.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAMILTON R-HS-FT35H Bánh xe một mặt bích Chiều cao 5-3/8 inch
€216.39 /đơn vị