Hamilton R-hs-6spb | Bánh xe đẩy tấm cứng 960 Lb 6 inch Dia. | 6azl7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe tấm cứng HAMILTON R-HS-6SPB Đường kính 960 Lb 6 inch | AE7XAL6AZL7

HAMILTON Bánh xe tấm cứng R-HS-6SPB Đường kính 960 Lb 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AE7XAL phần: R-HS-6SPBTham chiếu chéo: 6AZL7
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
€183.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster tấm cứng
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiGang thep
Đồng hồ đo độ cứng82 bờ A
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMen đỏ
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗA
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-7/16 x 4-15/16"
Tải Xếp hạng960 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.1 / 2 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3-3/8 x 5-1/4"
Chiều cao tổng thể7.75 "
Kích thước tấm4-1/2 x 6-1/2"
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếA
Bánh xe thay thếMfr. Số W-620-SPB-1/2
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ đến 175 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác kín
Màu bánh xeMàu xanh da trời
Đường kính bánh xe6"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)8.26
Mã HS8302200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeBánh xe thay thếNhiệt độ. Phạm viVòng bi bánh xeMàu bánh xeĐường kính bánh xeGiá cả
Bánh xe tấm cứng HAMILTON R-HS-4MB Đường kính 1000 Lb 4 inch | AE7XAG6AZL3 R-HS-4MB5.625 "1000 đến 2999 lb.Gang thepMfr. Số W-420-MB-1/2-40 độ đến 200 độ FBóng chính xác kínđỏ4"€108.41
Bánh xe tấm cứng HAMILTON R-HS-6DB Đường kính 1200 Lb 6 inch | AE7XAH6AZL4 R-HS-6DB7.75 "1000 đến 2999 lb.polyurethaneMfr. Số W-620-DB-1/2-40 độ đến 200 độ FBóng chính xác kínmàu xanh lá6"€156.24
Bánh xe tấm cứng HAMILTON R-HS-6FSB Đường kính 6000 inch 6 Lb | AE7XAJ 6AZL5 R-HS-6FSB7.75 "Lớn hơn 6000 lb.Thép giảMfr. Số W-6-FSB-1/2-40 độ đến 200 độ FBóng chính xác kínTrong sáng6"€173.42
Bánh xe tấm cứng HAMILTON R-HS-6MB Đường kính 1400 Lb 6 inch | AE7XAK 6AZL6 R-HS-6MB7.75 "1000 đến 2999 lb.Gang thepMfr. Số W-620-MB-1/2-40 độ đến 200 độ FBóng chính xác kínđỏ6"€122.77
Bánh xe tấm cứng HAMILTON R-HS-8DB Đường kính 1500 Lb 8 inch | AE7XAM6AZL8 R-HS-8DB9.75 "1000 đến 2999 lb.polyurethaneMfr. Số W-820-DB-1/2-40 độ đến 200 độ FBóng chính xác kínmàu xanh lá8"€177.12
Bánh xe tấm cứng HAMILTON R-HS-8SPB Đường kính 1200 Lb 8 inch | AE7XAP6AZN0 R-HS-8SPB9.75 "1000 đến 2999 lb.polyurethaneMfr. Số W-820-SPB-1/2-50 độ đến 175 độ FBóng chính xác kínMàu xanh da trời8"€197.68
HAMILTON R-HS-4TRB Máy nướng bánh mì cứng 900 Lb 4 inch Dia | AG6WKW 49H486 R-HS-4TRB5.625 "300 đến 999 lb.polyurethaneMfr. Số W-420-TRB-1/2-40 độ đến 200 độ FBóng chính xácđỏ4"€243.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAMILTON Bánh xe tấm cứng R-HS-6SPB Đường kính 960 Lb 6 inch
€183.09 /đơn vị