Hamilton R-7008-prb | Bánh xe khí nén cứng 2-1/2 W 8 Dia. | 36t702 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe đẩy khí nén cứng HAMILTON R-7008-PRB Đường kính 2-1/2 W 8 | AC6YPE 36T702

HAMILTON R-7008-PRB Bánh xe khí nén cứng đường kính 2-1/2 W 8

Trong kho
Khoản mục: AC6YPE phần: R-7008-PRBTham chiếu chéo: 36T702
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
€196.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe khí nén cứng
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Kết thúc khungMen đỏ
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗA
Màu trung tâmĐen
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmcân đối
Chiều rộng trung tâm3"
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-7/16 x 4-15/16"
Tải Xếp hạng330 lb
Gắn Bolt Dia.1 / 2 "
Kiểu lắpTấm
Không đánh dấuKhông
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3-3/8 x 5-1/4"
Chiều cao tổng thể10.625 "
Kích thước tấm4-1/2 x 6-1/2"
Độ dày tấm1 / 4 "
Loại đếD
chổ4
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ đến 120 độ F
Dia Rim lốp.4"
Đặt chân lênSawtooth
UPC733569763627
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Đường kính bánh xe8"
Chiều rộng bánh xe2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.42
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8716903000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Đen)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày tấmDải đánh giá tải trọng CasterKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngchổVòng bi bánh xeĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeTải Xếp hạngGiá cả
Bánh xe đẩy khí nén cứng HAMILTON R-7012-PRB Đường kính 3 W 12 | AC6YPF 36T704 R-7012-PRB1 / 2 "300 đến 999 lb.4-1/8 x 6-1/8"4Bóng chính xác12 "3"625 lb€302.86
HAMILTON R-7016-PR Bánh xe đẩy khí nén cứng 4 W 16 Đường kính | AE6VMG 5VF83 R-7016-PR0.5 "300 đến 999 lb.4-1/8" x 6-1/8"4Trục lăn16 "4"960 lb€425.80
HAMILTON R-70166-PR Bánh xe đẩy khí nén cứng 4 W 16 Đường kính | AE6VMH 5VF84 R-70166-PR0.5 "1000 đến 2999 lb.4-1/8" x 6-1/8"6Bóng côn chính xác16 "4"1220 lb€561.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAMILTON R-7008-PRB Bánh xe khí nén cứng đường kính 2-1/2 W 8
€196.15 /đơn vị