Tivi Haltec -602-hpa | Van Lốp Cao Áp 2 Inch - Pk50 | 33w535 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van lốp cao áp HALTEC TV-602-HPA 2 inch - Gói 50 | AC6HAV 33W535

HALTEC TV-602-HPA Van lốp cao áp 2 inch - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AC6HAV phần: TV-602-HPATham chiếu chéo: 33W535
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
€61.78 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan lốp áp suất cao
MàuĐen / Đồng thau
Chiều dài2"
Vật chấtCao su
Tối đa Áp suất không khí80 psi
Kích thước lỗ vành. 453 "
Kích thước vanTiêu chuẩn đường kính

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8481801050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàipkg. Số lượngGiá cả
Van lốp cao áp HALTEC TV-600-HPA-10 1 1/4 inch - Gói 10 | AC6HAR 33W532 TV-600-HPA-101.25 "10€10.26
Van lốp cao áp HALTEC TV-600-HPA-50 1 1/4 inch - Gói 50 | AC6HAT 33W533 TV-600-HPA-501.25 "50€51.24
Van lốp cao áp HALTEC TV-600-HPA-500 1 1/4 inch - Gói 500 | AC6HAU 33W534 TV-600-HPA-5001.25 "500€452.08
Van lốp cao áp HALTEC TV-600-HPA-25 1 1/4 inch - Gói 25 | AC6HAW 33W536 TV-600-HPA-251.25 "25€25.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HALTEC TV-602-HPA Van lốp cao áp 2 inch - Gói 50
€61.78 /đóng gói