Tivi Haltec -574a | Van lốp xe tải/xe buýt 5 Inch - Pk50 | 33w555 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HALTEC TV-574A Van lốp xe tải / xe buýt 5 inch - Gói 50 | AC6HBR 33W555

HALTEC TV-574A Van lốp xe tải/buýt 5 inch - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AC6HBR phần: TV-574ATham chiếu chéo: 33W555
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
€237.48 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan lốp xe tải / xe buýt
MàuThau
Chiều dài5"
Vật chấtKim loại
Tối đa Áp suất không khí200 psi
Kích thước lỗ vành. 625 "
UPC094720986713
Kích thước vanTiêu chuẩn đường kính

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.04
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8481803090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàipkg. Số lượngGiá cả
HALTEC TV-575A Van lốp xe tải / xe buýt 1 1/8 inch - Gói 10 | AC6HBD 33W543 Tivi-575A1.125 "10€30.88
HALTEC TV-501A-10 Van lốp xe tải / xe buýt 1 1/2 inch - Gói 10 | AC6HBE 33W544 TV-501A-101.5 "10€30.16
HALTEC TV-500A-10 Van lốp xe tải / xe buýt 2 inch - Gói 10 | AC6HBF 33W545 TV-500A-102"10€30.88
HALTEC TV-500A-100 Van lốp xe tải / xe buýt 2 inch - Gói 100 | AC6HBG 33W546 TV-500A-1002"100€288.75
HALTEC TV-570A-10 Van lốp xe tải / xe buýt 3 1/8 inch - Gói 10 | AC6HBH 33W547 TV-570A-103.125 "10€36.58
HALTEC TV-570A-100 Van lốp xe tải / xe buýt 3 1/8 inch - Gói 100 | AC6HBJ 33W548 TV-570A-1003.125 "100€356.12
HALTEC TV-571A-10 Van lốp xe tải / xe buýt 3 3/8 inch - Gói 10 | AC6HBK 33W549 TV-571A-103.375 "10€37.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HALTEC TV-574A Van lốp xe tải/buýt 5 inch - Gói 50
€237.48 /đóng gói