Haltec Tv-418-10 | Van Lốp Snap Inch 2 Inch - Pk10 | 33w528 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HALTEC TV-418-10 Van Lốp Snap Inch 2 Inch - Gói 10 | AC6HAM 33W528

HALTEC TV-418-10 Van lốp Snap Inch 2 inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AC6HAM phần: TV-418-10Tham chiếu chéo: 33W528
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
€8.58 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan lốp
MàuĐen
Chiều dài2"
Vật chấtCao su
Tối đa Áp suất không khí65 psi
Kích thước lỗ vành. 453 "
Kích thước vanTiêu chuẩn đường kính

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8481803090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàipkg. Số lượngGiá cả
HALTEC TV-413-10 Van lốp Snap Inch 1 1/4 inch - Gói 10 | AC6GZZ 33W516 TV-413-101.25 "10€6.81
HALTEC TV-413-50 Van lốp Snap Inch 1 1/4 inch - Gói 50 | AC6HAA 33W517 TV-413-501.25 "50€34.87
HALTEC TV-413-500 Van lốp Snap Inch 1 1/4 inch - Gói 500 | AC6HAB 33W518 TV-413-5001.25 "500€277.17
HALTEC TV-415-10 Van lốp Snap Inch 1 1/4 inch - Gói 10 | AC6HAC 33W519 TV-415-101.25 "10€8.28
HALTEC TV-415-50 Van lốp Snap Inch 1 1/4 inch - Gói 50 | AC6HAD 33W520 TV-415-501.25 "50€40.77
HALTEC TV-412-50 Van lốp Snap Inch 7/8 inch - Gói 50 | AC6HAE 33W521 TV-412-507 / 8 "50€34.16
HALTEC TV-412-500 Van lốp Snap Inch 7/8 inch - Gói 500 | AC6HAF 33W522 TV-412-5007 / 8 "500€280.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HALTEC TV-418-10 Van lốp Snap Inch 2 inch - Gói 10
€8.58 /đóng gói