Haltec N-1600 | Van lốp nhôm Kích thước lỗ .453 inch | 33w450 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van lốp nhôm HALTEC N-1600 .453 Inch Kích thước lỗ | AC6GXE 33W450

HALTEC Van lốp nhôm N-1600 Kích thước lỗ .453 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6GXE phần: N-1600Tham chiếu chéo: 33W450
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
€8.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xe tải
Chiều dài2 1 / 5 "
Vật chấtKim loại
Tối đa Áp suất không khí200 psi
Kích thước lỗ vành. 453 "
Kích thước vanTiêu chuẩn đường kính

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8481803090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Van lốp HALTEC TV-416MC Nắp bịt kín đôi | AC6GXF 33W451 TV-416MC€7.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HALTEC Van lốp nhôm N-1600 Kích thước lỗ .453 inch
€8.58 /đơn vị