HALLOWELL Tủ khóa hộp USS1888-6 Chiều rộng 18 inch Chiều cao 18 inch D 78 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ khóa hộp |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Loại xử lý | Lõm |
Hooks mỗi lần mở | Không áp dụng |
Legacy | 6" |
Loại khóa | Chứa ổ khóa hoặc ổ khóa kết hợp tích hợp |
Cấu hình tủ khóa | (1) Rộng, (6) Người |
Loại cửa tủ khóa | Bịt miệng |
Hệ thống khóa | 1-Point |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Độ sâu khai trương | 17 " |
Chiều cao mở | 10.5 " |
Chiều rộng mở | 15.25 " |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 18 " |
Tầng | Sáu |
UPC | 192109011466 |
Trọng lượng tàu (kg) | 43.54 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 200.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Lắp ráp / chưa lắp ráp | Cấu hình tủ khóa | Chiều rộng mở | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
USS1288-6 | Chưa lắp ráp | (1) Rộng, (6) Người | 9.25 " | 12 " | €2,027.34 | RFQ
|
USS3288-6 | Chưa lắp ráp | (3) Rộng, (18) Người | 9.25 " | 36 " | €4,248.86 | RFQ
|
USS3888-6 | Chưa lắp ráp | (3) Rộng, (18) Người | 15.25 " | 54 " | €5,466.47 | |
USS1288-6A | Lắp ráp | (1) Rộng, (6) Người | 9.25 " | 12 " | €1,798.72 | RFQ
|
USS3288-6A | Lắp ráp | (3) Rộng, (18) Người | 9.25 " | 36 " | €5,051.20 | |
USS1888-6A | Lắp ráp | (1) Rộng, (6) Người | 15.25 " | 18 " | €2,359.35 | RFQ
|
USS3888-6A | Lắp ráp | (3) Rộng, (18) Người | 15.25 " | 54 " | €6,440.11 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.