HALLOWELL Tủ khóa hộp URB1228-6ASB-PT Chiều rộng 12 inch Chiều cao 12 inch D 82 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ khóa hộp |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | Giấy da |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Loại xử lý | Kéo ngón tay |
Hooks mỗi lần mở | Không áp dụng |
Legacy | 6" |
Cấu hình tủ khóa | (1) Rộng, (6) Người |
Loại cửa tủ khóa | Bịt miệng |
Hệ thống khóa | 1-Point |
Vật chất | Thép cán nguội |
Độ sâu khai trương | 11 " |
Chiều cao mở | 11.5 " |
Chiều rộng mở | 9.25 " |
Độ sâu tổng thể | 12 " |
Chiều cao tổng thể | 82 " |
Chiều rộng tổng thể | 12 " |
Tầng | Sáu |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 210.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Cấu hình tủ khóa | Lắp ráp / chưa lắp ráp | Màu | Loại cửa tủ khóa | Hệ thống khóa | Vật chất | Độ sâu khai trương | Chiều cao mở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPL1282-6A-TE | (1) Rộng, (6) Người | Lắp ráp | Taupe | Rắn | 1-Point | HPDE | 17 " | 11.5 " | €1,889.00 | RFQ
| |
HPL1282-6A-TB | (1) Rộng, (6) Người | Lắp ráp | Thân Taupe, Cửa màu xanh lam | Rắn | 1-Point | HPDE | 17 " | 11.5 " | €1,889.00 | RFQ
| |
URB3228-6ASB-PT | (3) Rộng, (18) Người | Lắp ráp | Giấy da | Bịt miệng | 1-Point | Thép cán nguội | 11 " | 11.5 " | €1,956.65 | RFQ
| |
URB1258-6ASB-PT | (1) Rộng, (6) Người | Lắp ráp | Giấy da | Bịt miệng | 1-Point | Thép cán nguội | 14 " | 11.5 " | €761.81 | RFQ
| |
URB3258-6ASB-PT | (3) Rộng, (18) Người | Lắp ráp | Giấy da | Bịt miệng | 1-Point | Thép cán nguội | 14 " | 11.5 " | €2,001.60 | RFQ
| |
URB1288-6ASB-PT | (1) Rộng, (6) Người | Lắp ráp | Giấy da | Bịt miệng | 1-Point | Thép cán nguội | 17 " | 11.5 " | €809.43 | RFQ
| |
URB3288-6ASB-PT | (3) Rộng, (18) Người | Lắp ráp | Giấy da | Bịt miệng | 1-Point | Thép cán nguội | 17 " | 11.5 " | €2,080.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.