HALLOWELL Bàn làm việc HWB7230M-ME Gỗ cứng nhiều lớp Chiều rộng 72 inch x Chiều sâu 30 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workbench |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu | Đen |
Độ sâu | 30 " |
Loại cạnh | Sảnh |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 34 đến 40 " |
Loại chân | Sảnh |
Tải trọng | 4000 lb |
Vật liệu bề mặt | Khối bán thịt |
Độ dày hàng đầu | 1.75 " |
UPC | 192109037268 |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 77.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
HWB4830M-ME | 30 " | 48 " | €898.04 | |
HWB6030M-ME | 30 " | 60 " | €1,057.52 | |
HWB7236M-ME | 36 " | 72 " | €1,456.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.