HALLOWELL HWB-LS-72ME Kệ dưới Rộng 72 inch x Sâu 12 inch x Cao 1-1/4 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ dưới |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu | Đen |
Độ sâu | 12 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Chiều cao | 1.25 " |
Tải trọng | 400 lb |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
HWB-LS-48ME | 48 " | €81.60 | ||
HWB-LS-60ME | 60 " | €105.83 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.