HALLOWELL HWB-BES-7230ME Điểm dừng Back/End Chiều rộng 72 inch x Chiều sâu 30 inch x Chiều cao 6 inch Màu đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quay lại / Kết thúc Dừng |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu | Đen |
Độ sâu | 30 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Chiều cao | 6" |
Vật chất | Thép |
UPC | 192109037350 |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.98 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
HWB-BES-4830ME | 30 " | 48 " | €48.73 | |
HWB-BES-6030ME | 30 " | 60 " | €55.90 | |
HWB-BES-7236ME | 36 " | 72 " | €73.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.