HALLOWELL HRR3636123-4A-PB Giá treo cuộn cáp 4 trục bổ sung Chiều rộng 36 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá cuộn cáp |
Màu | Xanh hải quân / Xám nhạt |
Xây dựng | Thép |
Độ sâu | 36 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 123 " |
Số lần mở | 0 |
Kiểu | Tiện ích bổ sung 4 trục |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 45 |
Chiều cao tàu (cm) | 312.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
HRR363699-3S-PB | 99 " | Bộ khởi động 3 trục | 36 " | €1,417.83 | ||
HRR483699-3S-PB | 99 " | Bộ khởi động 3 trục | 48 " | €1,638.60 | ||
HRR3636123-4S-PB | 123 " | Bộ khởi động 4 trục | 36 " | €1,652.82 | ||
HRR4836123-4S-PB | 123 " | Bộ khởi động 4 trục | 48 " | €1,755.81 | ||
HRR363699-3A-PB | 99 " | Tiện ích bổ sung 3 trục | 36 " | €1,047.30 | ||
HRR483699-3A-PB | 99 " | Tiện ích bổ sung 3 trục | 48 " | €1,268.02 | ||
HRR4836123-4A-PB | 123 " | Tiện ích bổ sung 4 trục | 48 " | €1,574.58 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.