HALLOWELL HCR481884-5ME Đơn vị khởi động giá đỡ Boltless 5 kệ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ Boltless, Starter |
Màu | Đen |
Vật liệu sàn | Thép |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Trường học & trẻ em được GREENGUARD |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 5 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Sức chứa kệ | 2200 lb |
Kiểu kệ | Đơn thẳng |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 89.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 215.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200078 |
Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCR361884-5ME | 18 " | 84 " | 2300 lb | 36 " | €729.41 | RFQ
|
HCR482484-5ME | 24 " | 84 " | 2000 lb | 48 " | €1,067.94 | RFQ
|
HCR602484-5ME | 24 " | 84 " | 2000 lb | 60 " | €1,313.56 | RFQ
|
HCR722484-5ME | 24 " | 84 " | 1900 lb | 72 " | €1,582.44 | RFQ
|
HCR361896-5ME | 18 " | 96 " | 2300 lb | 36 " | €781.94 | RFQ
|
HCR481896-5ME | 18 " | 96 " | 2200 lb | 48 " | €972.34 | RFQ
|
HCR482496-5ME | 24 " | 96 " | 2000 lb | 48 " | €1,144.07 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.