HALLOWELL Giá đỡ hàng loạt HBRL7236PL 72 x 36 inch Xám nhạt 3500 lb
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ số lượng lớn |
Màu | Xám nhạt |
Độ sâu | 36 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 14 |
Chiều cao | 3.125 " |
Vật chất | Thép |
Sức chứa kệ | 3500 lb |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.46 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBRL4824PL | 24 " | 3800 lb | 48 " | €121.33 | ||
HBRL4836PL | 36 " | 3800 lb | 48 " | €127.71 | ||
HBRL4848PL | 48 " | 3800 lb | 48 " | €135.12 | ||
HBRL4824P-PL | 24 " | 3800 lb | 48 " | €170.98 | ||
HBRL4836P-PL | 36 " | 3800 lb | 48 " | €202.65 | ||
HBRL4848P-PL | 48 " | 3800 lb | 48 " | €235.38 | ||
HBRL4824WW-PL | 24 " | 3800 lb | 48 " | €263.75 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.