HALLOWELL Bộ khởi động giá số lượng lớn HBR9624123-3S-P-PB 96 x 24 x 123 9000 Lb
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ lưu trữ số lượng lớn, Bộ khởi động |
Mức tăng có thể điều chỉnh | 3" |
Công suất chùm | 3000 lb |
Sức chứa trên mỗi kệ | 3000 lb |
Màu | Xanh hải quân / Xám nhạt |
Vật liệu sàn | Ván dăm |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 123 " |
Tải trọng | 9000 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 3 |
Chiều rộng | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 138.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 320.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200078 |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất chùm | Sức chứa trên mỗi kệ | Vật liệu sàn | Độ sâu | Chiều cao | Tải trọng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBR482487-3S-PB | 3800 lb | 3800 lb | Không áp dụng | 24 " | 87 " | 11,400 lb | 48 " | €789.34 | RFQ
| |
HBR6024123-3S-P-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Ván dăm | 24 " | 123 " | 10,500 lb | 60 " | €1,041.86 | RFQ
| |
HBR6036123-3S-P-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Ván dăm | 36 " | 123 " | 10,500 lb | 60 " | €1,300.19 | RFQ
| |
HBR6048123-3S-P-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Ván dăm | 48 " | 123 " | 10,500 lb | 60 " | €1,413.27 | RFQ
| |
HBR602487-3S-WW-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Dây điện | 24 " | 87 " | 10,500 lb | 60 " | €1,341.39 | RFQ
| |
HBR7224123-3S-S-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Thép | 24 " | 123 " | 10,500 lb | 72 " | €1,468.49 | RFQ
| |
HBR7236123-3S-S-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Thép | 36 " | 123 " | 10,500 lb | 72 " | €1,757.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.