HALLOWELL FKSSBRK7224RR-HT Bộ ray bên/sau 72w x 24d x 4-1/2h Đỏ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ đường sắt bên và phía sau |
hợp ngữ | Lắp ráp |
Màu | đỏ |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Kết cấu bột áo |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Chiều cao | 4.5 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
FKSSBRK6024RR-HT | 60 " | €125.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.