HALLOWELL FKR482478-5SE-BR-HT Kệ Boltless Thép 78 x 48 x 24
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ Boltless |
Màu | Bài đăng màu đen / chùm tia đỏ |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Kết cấu bột áo |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Chiều cao | 78 " |
Số lượng kệ | 5 |
Sức chứa kệ | 700 lb |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 67.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Mục | Công suất chùm | Màu | Số lượng kệ | Sức chứa kệ | Kiểu kệ | Chiều rộng | Vật liệu sàn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRHC723084-3S-E-ME | Giá đỡ Boltless, Starter | - | Đen | 3 | 680 lb | Đơn thẳng | 72 " | Sàn thép EZ | €623.90 | RFQ
|
DRHC723684-3S-E-ME | Giá đỡ Boltless, Starter | - | Đen | 3 | 655 lb | Đơn thẳng | 72 " | Sàn thép EZ | €703.85 | RFQ
|
DRHC724884-3S-E-ME | Giá đỡ Boltless, Starter | - | Đen | 3 | 685 lb | Đơn thẳng | 72 " | Sàn thép EZ | €870.58 | RFQ
|
DRHC961884-3S-E-ME | Giá đỡ Boltless, Starter | - | Đen | 3 | 620 lb | Đơn thẳng | 96 " | Sàn thép EZ | €599.68 | RFQ
|
DRHC962484-3S-E-ME | Giá đỡ Boltless, Starter | - | Đen | 3 | 620 lb | Đơn thẳng | 96 " | Sàn thép EZ | €754.79 | RFQ
|
DRHC963084-3S-E-ME | Giá đỡ Boltless, Starter | - | Đen | 3 | 620 lb | Đơn thẳng | 96 " | Sàn thép EZ | €832.99 | RFQ
|
DRHC963684-3S-E-ME | Giá đỡ Boltless, Starter | - | Đen | 3 | 620 lb | Đơn thẳng | 96 " | Sàn thép EZ | €905.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.