HALLOWELL Bộ lưu trữ mô-đun mở FKOPENSTOR-LG-M Gỗ cứng 168 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mở đơn vị lưu trữ mô-đun |
Màu | Đen đỏ |
Kích thước | 78 "H x 48" W x 24 "D |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | GREENGUARD vàng |
Vật chất | Thép |
Số bàn đạp | (1) 3 ngăn, (1) 6 ngăn |
Số lượng kệ | 5 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 168 " |
Sức chứa kệ | 700 lb. (Đơn vị giá đỡ) |
Chất liệu kệ | Ván dăm |
Độ sâu bề mặt làm việc | 24 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Gỗ cứng nhiều lớp |
Chiều rộng bề mặt làm việc | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 449.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 426.72 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Chất liệu kệ | Vật liệu bề mặt làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOPENTOR-SM-M | 78 "H x 36" W x 24 "D | 132 " | - | Ván dăm | Gỗ cứng nhiều lớp | €8,797.94 | RFQ
|
FKOPENTOR-SM-S | 78 "H x 36" W x 24 "D | 132 " | 575 lb. (Đơn vị giá đỡ) | Thép | 12 ga. Thép | €8,755.74 | RFQ
|
FKOPENTOR-LG-S | 78 "H x 48" W x 24 "D | 168 " | 700 lb. (Đơn vị giá đỡ) | Thép | 12 ga. Thép | €12,464.24 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.