HALLOWELL Bộ lưu trữ mô-đun hỗn hợp FKMIXEDSTOR-LG-S Máy đo 168 inch 12 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lưu trữ mô-đun hỗn hợp |
Màu | Đen đỏ |
Kích thước | 78 "H x 48" W x 24 "D |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | GREENGUARD vàng |
Vật chất | Thép |
Số lượng tủ kệ | 4 |
Số bàn đạp | (1) 2 cửa, (1) 3 ngăn kéo |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 168 " |
Sức chứa kệ | 1450 lb. (Tủ) / 700 lb. (Bộ giá đỡ) |
Chất liệu kệ | Thép |
Độ sâu bề mặt làm việc | 24 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | 12 ga. Thép |
Chiều rộng bề mặt làm việc | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 552.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 426.72 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Chất liệu kệ | Vật liệu bề mặt làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMIXEDSTOR-SM-M | 78 "H x 36" W x 24 "D | 132 " | 1450 lb. (Tủ) / 575 lb. (Bộ giá đỡ) | Ván dăm | Gỗ cứng nhiều lớp | €12,068.37 | RFQ
|
FKMIXEDSTOR-SM-S | 78 "H x 36" W x 24 "D | 132 " | 1450 lb. (Tủ) / 575 lb. (Bộ giá đỡ) | Thép | 12 ga. Thép | €12,614.29 | RFQ
|
FKMIXEDSTOR-LG-M | 78 "H x 48" W x 24 "D | 168 " | 1450 lb. (Tủ) / 700 lb. (Bộ giá đỡ) | Ván dăm | Gỗ cứng nhiều lớp | €16,157.89 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.