HALLOWELL Bộ lưu trữ mô-đun cơ bản FKBASIC-LG-S 72 inch 12 thước thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị lưu trữ mô-đun cơ bản |
Màu | Đen đỏ |
Kích thước | 44-1 / 4 "Cao x 72" Rộng x 3/4 "D |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | GREENGUARD vàng |
Vật chất | Thép |
Số bàn đạp | (1) 3 ngăn, (1) 6 ngăn |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Độ sâu bề mặt làm việc | 24 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | 12 ga. Thép |
Chiều rộng bề mặt làm việc | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 274.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước | Số bàn đạp | Chiều rộng tổng thể | Vật liệu bề mặt làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
Holen Sie sich den SST Card Tracker | 44-1 / 4 "Cao x 60" Rộng x 3/4 "D | (1) 3 Cajon, (1) 6 Cajon | 60 " | Gỗ cứng nhiều lớp | €8,264.62 | RFQ
|
(CMG), | 44-1 / 4 "Cao x 60" Rộng x 3/4 "D | (1) 3 Cajon, (1) 6 Cajon | 60 " | 12 ga. Thép | €7,409.94 | RFQ
|
FKBASIC-LG-M | 44-1 / 4 "Cao x 72" Rộng x 3/4 "D | (1) 3 ngăn, (1) 6 ngăn | 72 " | Gỗ cứng nhiều lớp | €11,437.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.